CHF 6.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.65 | - |
10+ | CHF 4.35 | 34.59% |
25+ | CHF 3.25 | 51.13% |
50+ | CHF 2.70 | 59.40% |
100+ | CHF 2.20 | 66.92% |
250+ | CHF 2.00 | 69.92% |
500+ | CHF 1.90 | 71.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ASME-BPE |
Innendurchmesser Flansch | 60.2 mm |
Außendurchmesser Flansch | 77.5 mm |
Abmessung Kupplungsring | 2-1/2'' |
A | 77.5 mm |
B | 60.2 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | VMQ |
Compound | 714703 |
Farbe | Transparent |