CHF 6.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.70 | - |
10+ | CHF 4.40 | 34.33% |
25+ | CHF 3.35 | 50.00% |
50+ | CHF 2.75 | 58.96% |
100+ | CHF 2.25 | 66.42% |
250+ | CHF 2.05 | 69.40% |
500+ | CHF 1.90 | 71.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ASME-BPE |
Innendurchmesser Flansch | 34.8 mm |
Außendurchmesser Flansch | 50.5 mm |
Abmessung Kupplungsring | 1-1/2'' |
A | 50.5 mm |
B | 34.8 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | VMQ |
Compound | 714703 |
Farbe | Transparent |