

CHF 27.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.05inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.80 | - |
10+ | CHF 24.40 | 12.23% |
25+ | CHF 21.30 | 23.38% |
50+ | CHF 16.20 | 41.73% |
100+ | CHF 14.40 | 48.20% |
250+ | CHF 13.50 | 51.44% |
500+ | CHF 12.80 | 53.96% |
1000+ | CHF 12.40 | 55.40% |
2500+ | CHF 11.90 | 57.19% |
5000+ | CHF 11.60 | 58.27% |
10000+ | CHF 11.40 | 58.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ISO |
Abmessung Kupplungsring | 3" |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |