

CHF 19.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.50 | - |
10+ | CHF 17.20 | 11.79% |
25+ | CHF 14.90 | 23.59% |
50+ | CHF 11.40 | 41.54% |
100+ | CHF 10.10 | 48.21% |
250+ | CHF 9.45 | 51.54% |
500+ | CHF 9.00 | 53.85% |
1000+ | CHF 8.75 | 55.13% |
2500+ | CHF 8.35 | 57.18% |
5000+ | CHF 8.15 | 58.21% |
10000+ | CHF 8.05 | 58.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ISO |
Abmessung Kupplungsring | 2" |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |