ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, SMS3017, DN51

  • ERIKS:12696834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.25

-

10+

CHF 5.70

30.91%

25+

CHF 4.35

47.27%

50+

CHF 3.50

57.58%

100+

CHF 2.85

65.45%

250+

CHF 2.60

68.48%

500+

CHF 2.45

70.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
SMS3017
Innendurchmesser Flansch
48.6 mm
Außendurchmesser Flansch
64 mm
Abmessung Kupplungsring
DN51
A
64 mm
B
48.6 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz