ERIKS

ERIKS Tri-Clamp Dichtung mit Lippe EPDM 559273 SMS3017 DN40

  • ERIKS:12751534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.05inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.60

-

10+

CHF 3.50

37.50%

25+

CHF 2.55

54.46%

50+

CHF 2.10

62.50%

100+

CHF 1.80

67.86%

250+

CHF 1.65

70.54%

500+

CHF 1.55

72.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
SMS3017
Abmessung Kupplungsring
DN40
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz