CHF 40.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.00 | - |
10+ | CHF 31.70 | 20.75% |
25+ | CHF 27.00 | 32.50% |
50+ | CHF 21.90 | 45.25% |
100+ | CHF 17.20 | 57.00% |
250+ | CHF 16.00 | 60.00% |
500+ | CHF 15.00 | 62.50% |
1000+ | CHF 14.50 | 63.75% |
2500+ | CHF 13.80 | 65.50% |
5000+ | CHF 13.20 | 67.00% |
10000+ | CHF 12.80 | 68.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | SMS3017 |
Innendurchmesser Flansch | 213.9 mm |
Außendurchmesser Flansch | 233.5 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN219,1 |
A | 233.5 mm |
B | 213.9 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | EPDM |
Compound | 559273 |
Farbe | Schwarz |