Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | SMS3017 |
Innendurchmesser Flansch | 163.1 mm |
Außendurchmesser Flansch | 183 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN168,3 |
A | 183 mm |
B | 163.1 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | EPDM |
Compound | 559273 |
Farbe | Schwarz |