ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, SMS3017, DN114,3

  • ERIKS:12936871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
SMS3017
Innendurchmesser Flansch
110.3 mm
Außendurchmesser Flansch
130 mm
Abmessung Kupplungsring
DN114,3
A
130 mm
B
110.3 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz