CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.30 | - |
10+ | CHF 3.30 | 37.74% |
25+ | CHF 2.40 | 54.72% |
50+ | CHF 2.00 | 62.26% |
100+ | CHF 1.70 | 67.92% |
250+ | CHF 1.55 | 70.75% |
500+ | CHF 1.45 | 72.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ISO 1127 |
Innendurchmesser Flansch | 23.7 mm |
Außendurchmesser Flansch | 50.5 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN20 |
A | 50.5 mm |
B | 23.7 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | EPDM |
Compound | 559273 |
Farbe | Schwarz |