ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, ISO1127, DN10

  • ERIKS:12696797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.76inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.40

-

10+

CHF 2.60

40.91%

25+

CHF 1.85

57.95%

50+

CHF 1.55

64.77%

100+

CHF 1.30

70.45%

250+

CHF 1.20

72.73%

500+

CHF 1.15

73.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
14 mm
Außendurchmesser Flansch
34 mm
Abmessung Kupplungsring
DN10
A
34 mm
B
14 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz