CHF 6.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.51inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.95 | - |
10+ | CHF 4.60 | 33.81% |
25+ | CHF 3.50 | 49.64% |
50+ | CHF 2.85 | 58.99% |
100+ | CHF 2.35 | 66.19% |
250+ | CHF 2.15 | 69.06% |
500+ | CHF 2.00 | 71.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 32676 |
Innendurchmesser Flansch | 66 mm |
Außendurchmesser Flansch | 91 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN65 |
A | 91 mm |
B | 66 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | EPDM |
Compound | 559273 |
Farbe | Schwarz |