CHF 4.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.03inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.65 | - |
10+ | CHF 2.85 | 38.71% |
25+ | CHF 2.00 | 56.99% |
50+ | CHF 1.70 | 63.44% |
100+ | CHF 1.45 | 68.82% |
250+ | CHF 1.30 | 72.04% |
500+ | CHF 1.20 | 74.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 32676 |
Innendurchmesser Flansch | 16 mm |
Außendurchmesser Flansch | 34 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN15 |
A | 34 mm |
B | 16 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | EPDM |
Compound | 559273 |
Farbe | Schwarz |