CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.03inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.20 | - |
10+ | CHF 7.30 | 28.43% |
25+ | CHF 5.75 | 43.63% |
50+ | CHF 4.55 | 55.39% |
100+ | CHF 3.65 | 64.22% |
250+ | CHF 3.35 | 67.16% |
500+ | CHF 3.15 | 69.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | DIN 32676 |
Innendurchmesser Flansch | 125 mm |
Außendurchmesser Flansch | 155 mm |
Abmessung Kupplungsring | DN125 |
A | 155 mm |
B | 125 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | EPDM |
Compound | 559273 |
Farbe | Schwarz |