ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, BS4825, 8-5/8''

  • ERIKS:12936908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
BS4825
Innendurchmesser Flansch
213.9 mm
Außendurchmesser Flansch
233.5 mm
Abmessung Kupplungsring
8-5/8''
A
233.5 mm
B
213.9 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz