CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.10 | - |
10+ | CHF 9.65 | 26.34% |
25+ | CHF 7.75 | 40.84% |
50+ | CHF 6.30 | 51.91% |
100+ | CHF 4.95 | 62.21% |
250+ | CHF 4.60 | 64.89% |
500+ | CHF 4.30 | 67.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | BS4825 |
Innendurchmesser Flansch | 163.1 mm |
Außendurchmesser Flansch | 183 mm |
Abmessung Kupplungsring | 6-5/8'' |
A | 183 mm |
B | 163.1 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | EPDM |
Compound | 559273 |
Farbe | Schwarz |