Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | BS4825 |
Innendurchmesser Flansch | 110.3 mm |
Außendurchmesser Flansch | 130 mm |
Abmessung Kupplungsring | 4-1/2'' |
A | 130 mm |
B | 110.3 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | EPDM |
Compound | 559273 |
Farbe | Schwarz |