CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.80 | - |
10+ | CHF 6.95 | 29.08% |
25+ | CHF 5.45 | 44.39% |
50+ | CHF 4.35 | 55.61% |
100+ | CHF 3.45 | 64.80% |
250+ | CHF 3.20 | 67.35% |
500+ | CHF 3.00 | 69.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ASME-BPE |
Innendurchmesser Flansch | 146.9 mm |
Außendurchmesser Flansch | 167 mm |
Abmessung Kupplungsring | 6'' |
A | 167 mm |
B | 146.9 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | EPDM |
Compound | 559273 |
Farbe | Schwarz |