ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, ASME-BPE, 2''

  • ERIKS:12751403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.32inkl. MwSt

98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.85

-

10+

CHF 3.70

36.75%

25+

CHF 2.80

52.14%

50+

CHF 2.25

61.54%

100+

CHF 1.90

67.52%

250+

CHF 1.75

70.09%

500+

CHF 1.65

71.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
47.5 mm
Außendurchmesser Flansch
64 mm
Abmessung Kupplungsring
2''
A
64 mm
B
47.5 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz