ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mini, VMQ 714703, DIN32676, DN08

  • ERIKS:12936915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
DIN 32676
Innendurchmesser Flansch
8 mm
Außendurchmesser Flansch
25 mm
Abmessung Kupplungsring
DN08
A
25 mm
B
8 mm
Typ Triclampring
Mini
Material Dichtung
VMQ
Compound
714703
Farbe
Transparent