ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mini, EPDM 559273, ASME-BPE, 3/8''

  • ERIKS:12751417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.73inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.30

-

10+

CHF 3.30

37.74%

25+

CHF 2.40

54.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
7.8 mm
Außendurchmesser Flansch
25 mm
Abmessung Kupplungsring
3/8''
A
25 mm
B
7.8 mm
Typ Triclampring
Mini
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz