ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mini, EPDM 559273, ASME-BPE, 1/4''

  • ERIKS:12751416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ASME-BPE
Innendurchmesser Flansch
4.6 mm
Außendurchmesser Flansch
25 mm
Abmessung Kupplungsring
1/4''
A
25 mm
B
4.6 mm
Typ Triclampring
Mini
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz