CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.76inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.40 | - |
10+ | CHF 2.60 | 40.91% |
25+ | CHF 1.85 | 57.95% |
50+ | CHF 1.55 | 64.77% |
100+ | CHF 1.30 | 70.45% |
250+ | CHF 1.20 | 72.73% |
500+ | CHF 1.15 | 73.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ASME-BPE |
Innendurchmesser Flansch | 9.4 mm |
Außendurchmesser Flansch | 25 mm |
Abmessung Kupplungsring | 1/2'' |
A | 25 mm |
B | 9.4 mm |
Typ Triclampring | Mini |
Material Dichtung | EPDM |
Compound | 559273 |
Farbe | Schwarz |