

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | Imperial Standard |
Abmessung Kupplungsring | 10" |
Typ Triclampring | Umschlag ohne Lippe |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |