CHF 22.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.70 | - |
10+ | CHF 12.30 | 45.81% |
20+ | CHF 8.65 | 61.89% |
50+ | CHF 6.40 | 71.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Material | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Form | Spirale |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |
Innendurchmesser | 91.44 mm |
Höhe | 4.7 mm |
Dicke | 1.93 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 342 |