ERIKS

ERIKS Stützring PTFE SP 333

  • ERIKS:10021046
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AS/BS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.00

-

10+

CHF 7.80

48.00%

20+

CHF 6.05

59.67%

50+

CHF 4.50

70.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Form
Spirale
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Innendurchmesser
62.87 mm
Höhe
4.7 mm
Dicke
1.93 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
333