Eriks
ERIKS

ERIKS Stützring PTFE SP 326

  • ERIKS:10021039
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AS/BS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.80

-

10+

CHF 5.50

43.88%

20+

CHF 4.40

55.10%

50+

CHF 3.15

67.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Form
Spirale
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Innendurchmesser
40.64 mm
Höhe
4.7 mm
Dicke
1.93 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
326