ERIKS

ERIKS Stützring PTFE SP 242

  • ERIKS:10021026
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AS/BS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.70

-

10+

CHF 11.40

49.78%

20+

CHF 9.35

58.81%

50+

CHF 6.40

71.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Form
Spirale
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Innendurchmesser
101.2 mm
Höhe
3.1 mm
Dicke
1.27 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
242