ERIKS

ERIKS Stützring PTFE SP 220

  • ERIKS:10021004
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AS/BS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.40

-

10+

CHF 16.20

36.22%

20+

CHF 12.80

49.61%

50+

CHF 9.35

63.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Form
Spirale
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Innendurchmesser
34.52 mm
Höhe
3.1 mm
Dicke
1.27 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
220