ERIKS

ERIKS Stützring PTFE SP 129

  • ERIKS:10020980
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AS/BS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.20

-

10+

CHF 6.10

40.20%

20+

CHF 4.95

51.47%

50+

CHF 3.60

64.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Form
Spirale
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Innendurchmesser
39.35 mm
Höhe
2.3 mm
Dicke
1.35 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
129