CHF 6.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.95 | - |
10+ | CHF 3.65 | 47.48% |
20+ | CHF 3.15 | 54.68% |
50+ | CHF 2.05 | 70.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Material | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Form | Spirale |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |
Innendurchmesser | 21.95 mm |
Höhe | 1.45 mm |
Dicke | 1.24 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 020 |