Eriks
ERIKS

ERIKS Stützring PTFE SP 018

  • ERIKS:10020955
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AS/BS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.75

-

10+

CHF 3.05

46.96%

20+

CHF 2.50

56.52%

50+

CHF 1.55

73.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Form
Spirale
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Innendurchmesser
18.77 mm
Höhe
1.45 mm
Dicke
1.24 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
018