CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.75 | - |
10+ | CHF 3.05 | 46.96% |
20+ | CHF 2.50 | 56.52% |
50+ | CHF 1.55 | 73.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Material | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Form | Spirale |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |
Innendurchmesser | 15.6 mm |
Höhe | 1.45 mm |
Dicke | 1.24 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 016 |