Eriks
ERIKS

ERIKS Stützring PTFE SP 009

  • ERIKS:10020946
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AS/BS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.67inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.90

-

10+

CHF 19.70

10.05%

20+

CHF 9.90

54.79%

50+

CHF 6.60

69.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Form
Spirale
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Innendurchmesser
5.28 mm
Höhe
1.45 mm
Dicke
1.24 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
009