CHF 246.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 266.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | HA |
Wellendurchmesser | 80.963 mm |
Breite | 65 mm |
Gewindegröße | M 90x2 |
B | 16 mm |
B1 | 65 mm |
d | 90 mm |
d1 | 80.963 mm |
d3 | 120 mm |
G | M 90x2 |
geeignet für Druckölmontage | Nein |