ERIKS

ERIKS Schwingungsdämpfer TA 20x15 M6x15

  • ERIKS:10041159
  • Hersteller:10041159
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.86inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.50

-

10+

CHF 3.35

25.56%

20+

CHF 2.40

46.67%

50+

CHF 2.10

53.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Typ
TA
Typ
TA
Material Gummi
NR
Härte Gummi
55
Material Metall
Stahl, galvanisch verzinkt
Außen-Ø
20 mm
D
20 mm
Außenhöhe
15 mm
H
15 mm
Gewindegröße
M6
G
M6
Gewindelänge
15
L
15