




CHF 24.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.38inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.40 | - |
5+ | CHF 19.50 | 20.08% |
10+ | CHF 17.00 | 30.33% |
25+ | CHF 14.50 | 40.57% |
50+ | CHF 13.10 | 46.31% |
100+ | CHF 12.20 | 50.00% |
250+ | CHF 10.60 | 56.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 70 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 55 mm |
H | 55 mm |
Gewindegröße | M 12 |
G | M 12 |
t | 12 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 23458 N |
Einfederung (max) | 13.8 mm |
Steifigkeit | 1706 N/mm |
s | 3 mm |