




CHF 22.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.89inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.10 | - |
5+ | CHF 17.70 | 19.91% |
10+ | CHF 15.30 | 30.77% |
25+ | CHF 13.20 | 40.27% |
50+ | CHF 11.90 | 46.15% |
100+ | CHF 11.10 | 49.77% |
250+ | CHF 9.55 | 56.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 70 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 75 mm |
D | 75 mm |
Außenhöhe | 45 mm |
H | 45 mm |
Gewindegröße | M 12 |
G | M 12 |
t | 12 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 24522 N |
Einfederung (max) | 11.3 mm |
Steifigkeit | 2179 N/mm |
s | 3 mm |