




CHF 46.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.83inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.10 | - |
5+ | CHF 37.00 | 19.74% |
10+ | CHF 33.00 | 28.42% |
25+ | CHF 26.40 | 42.73% |
50+ | CHF 24.60 | 46.64% |
100+ | CHF 23.10 | 49.89% |
250+ | CHF 21.50 | 53.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 70 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 100 mm |
D | 100 mm |
Außenhöhe | 75 mm |
H | 75 mm |
Gewindegröße | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 29000 N |
Einfederung (max) | 18.8 mm |
Steifigkeit | 1546 N/mm |
s | 3 mm |