Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 8 mm |
D | 8 mm |
Außenhöhe | 10 mm |
H | 10 mm |
Gewindegröße | M3 |
G | M3 |
t | 3 |
Dicke | 1 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 78.5 N |
Einfederung (max) | 2.5 mm |
Steifigkeit | 31.4 N/mm |
s | 1 mm |