Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 70 mm |
D | 70 mm |
Außenhöhe | 55 mm |
H | 55 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
t | 10 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 10419.2 N |
Einfederung (max) | 13.75 mm |
Steifigkeit | 757.76 N/mm |
s | 3 mm |