CHF 20.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.38inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.70 | - |
5+ | CHF 16.60 | 19.81% |
10+ | CHF 14.30 | 30.92% |
25+ | CHF 12.30 | 40.58% |
50+ | CHF 11.10 | 46.38% |
100+ | CHF 10.40 | 49.76% |
250+ | CHF 8.95 | 56.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 70 mm |
D | 70 mm |
Außenhöhe | 35 mm |
H | 35 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
t | 10 |
Dicke | 3 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 17623.1 N |
Einfederung (max) | 8.75 mm |
Druckbelastung (max) | 310 daN |
Steifigkeit | 2014.07 N/mm |
s | 3 mm |