CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.13inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.30 | - |
5+ | CHF 8.25 | 19.90% |
10+ | CHF 7.20 | 30.10% |
25+ | CHF 6.10 | 40.78% |
50+ | CHF 5.55 | 46.12% |
100+ | CHF 5.15 | 50.00% |
250+ | CHF 4.45 | 56.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 50 mm |
D | 50 mm |
Außenhöhe | 50 mm |
H | 50 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
t | 10 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 4477 N |
Einfederung (max) | 12.5 mm |
Druckbelastung (max) | 160 daN |
Steifigkeit | 358.16 N/mm |
s | 2 mm |