CHF 10.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.46inkl. MwSt
1001 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.60 | - |
5+ | CHF 8.40 | 20.75% |
10+ | CHF 7.40 | 30.19% |
25+ | CHF 6.40 | 39.62% |
50+ | CHF 5.80 | 45.28% |
100+ | CHF 5.30 | 50.00% |
250+ | CHF 4.50 | 57.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 50 mm |
D | 50 mm |
Außenhöhe | 30 mm |
H | 30 mm |
Gewindegröße | M10 |
G | M10 |
t | 10 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 6664.63 N |
Einfederung (max) | 7.5 mm |
Druckbelastung (max) | 160 daN |
Steifigkeit | 888.62 N/mm |
s | 2 mm |