CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.24inkl. MwSt
207 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.55 | - |
5+ | CHF 6.90 | 19.30% |
10+ | CHF 6.05 | 29.24% |
25+ | CHF 5.15 | 39.77% |
50+ | CHF 4.65 | 45.61% |
100+ | CHF 4.30 | 49.71% |
250+ | CHF 3.70 | 56.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 40 mm |
D | 40 mm |
Außenhöhe | 40 mm |
H | 40 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 2767.6 N |
Einfederung (max) | 10 mm |
Druckbelastung (max) | 100 daN |
Steifigkeit | 276.76 N/mm |
s | 2 mm |