CHF 7.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.78inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.20 | - |
5+ | CHF 5.80 | 19.44% |
10+ | CHF 5.05 | 29.86% |
25+ | CHF 4.30 | 40.28% |
50+ | CHF 3.90 | 45.83% |
100+ | CHF 3.60 | 50.00% |
250+ | CHF 3.10 | 56.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 40 mm |
D | 40 mm |
Außenhöhe | 25 mm |
H | 25 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 4631.66 N |
Einfederung (max) | 6.25 mm |
Steifigkeit | 741.07 N/mm |
s | 2 mm |