CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.16inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.70 | - |
5+ | CHF 4.50 | 21.05% |
10+ | CHF 4.25 | 25.44% |
25+ | CHF 3.80 | 33.33% |
50+ | CHF 3.40 | 40.35% |
100+ | CHF 3.10 | 45.61% |
250+ | CHF 2.45 | 57.02% |
500+ | CHF 2.20 | 61.40% |
1000+ | CHF 1.90 | 66.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 40 mm |
D | 40 mm |
Außenhöhe | 15 mm |
H | 15 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 14570.6 N |
Einfederung (max) | 3.75 mm |
Steifigkeit | 3885.49 N/mm |
s | 2 mm |