CHF 7.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.57inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.00 | - |
5+ | CHF 5.70 | 18.57% |
10+ | CHF 5.00 | 28.57% |
25+ | CHF 4.25 | 39.29% |
50+ | CHF 3.85 | 45.00% |
100+ | CHF 3.55 | 49.29% |
250+ | CHF 3.05 | 56.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 30 mm |
D | 30 mm |
Außenhöhe | 40 mm |
H | 40 mm |
Gewindegröße | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 1886.45 N |
Einfederung (max) | 10 mm |
Druckbelastung (max) | 60 daN |
Steifigkeit | 188.64 N/mm |
s | 2 mm |