CHF 5.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.43inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.95 | - |
5+ | CHF 4.55 | 23.53% |
10+ | CHF 3.90 | 34.45% |
25+ | CHF 3.40 | 42.86% |
50+ | CHF 3.15 | 47.06% |
100+ | CHF 2.95 | 50.42% |
250+ | CHF 2.55 | 57.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 25 mm |
D | 25 mm |
Außenhöhe | 30 mm |
H | 30 mm |
Gewindegröße | M6 |
G | M6 |
t | 6 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 1066.34 N |
Einfederung (max) | 7.5 mm |
Druckbelastung (max) | 40 daN |
Steifigkeit | 142.18 N/mm |
s | 2 mm |