CHF 5.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.57inkl. MwSt
1405 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.15 | - |
5+ | CHF 4.00 | 22.33% |
10+ | CHF 3.40 | 33.98% |
25+ | CHF 2.95 | 42.72% |
50+ | CHF 2.80 | 45.63% |
100+ | CHF 2.50 | 51.46% |
250+ | CHF 2.25 | 56.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Typ | C |
Handelsmarke | VIBRIX |
Typ | C |
Material Gummi | NR |
Härte Gummi | 55 |
Material Metall | Stahl, galvanisch verzinkt |
Außen-Ø | 25 mm |
D | 25 mm |
Außenhöhe | 20 mm |
H | 20 mm |
Gewindegröße | M6 |
G | M6 |
t | 6 |
Dicke | 2 mm |
Druckbelastung bei 25% Verformung | 1674 N |
Einfederung (max) | 5 mm |
Druckbelastung (max) | 40 daN |
Steifigkeit | 334.8 N/mm |
s | 2 mm |